• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ DC: 16mm

Cod articol.: 202512 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire DLC
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 36 mm
Lungimea totală L 92 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de răsucire 38 grad
Clasa de toleranţă h6
Adâncime de tăiere max. L2 36 mm; 8 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 49 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu VHM-Fräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600105
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 49 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Tip de coadă HA
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 15 mm
Lungimea capului L3 36,7 mm
Lungime umăr 41 mm
Tip de freză ISO L
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 38 mm
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime funcţională 41 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 214 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindrică (FWA); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL); Frezare rotativă (FDR)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 3
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202512 16
EAN / GTIN 4062406238933
Număr producător 202512 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
550
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Muchii aşchietoare extra ascuţite.
Dimensiuni similare DIN 6527.
Pentru degroşare şi finisare. Până la 2× D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 202515.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate