• A surcharge was added to this item price.

GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ DC: 12Mmm

Cod articol.: 202512 12M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Serie Master Alu
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC, DLC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 12 mm
Lungimea cozii 45 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 12 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire DLC
Diametru tăiş 12 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă h6
Diametru de degajare 11 mm
Lungime de tăiere 36 mm
Lungimea capului 36,5 mm
Lungime umăr 46 mm
Tip de freză ISO L
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 4
Număr tăișuri efective (frontal) 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 38 grad
Pantă de rotație 38 mm
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Împărţirea tăişului la fel de bun
Utilizare la tipul de găurire Până la 2×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 51,5 mm
Lungime utilă 36 mm
Lungimea totală 93 mm
Lungime funcţională 46 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 120 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Inel colorat galben
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare 3
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 36 mm; 6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202512 12M
EAN / GTIN 4062406238926
Număr producător 202512 12M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
550
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Muchii aşchietoare extra ascuţite.
Dimensiuni similare DIN 6527.
Pentru degroşare şi finisare. Până la 2× D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 202515.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate