GARANT Master Alu HM-fräs HPC 16 mm

Article no.: 202512 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
91 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,3×D vid valsfräsning; 0,25×D vid valsfräsning
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,25×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 36 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 41 mm
Friställningsdiameter D1 15 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,14 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,18 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202512 16
EAN / GTIN 4062406238933

Användningstabell

Alu
N
550
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra vassa eggar.
Dimensioner liknande DIN 6527.
För grov- och slätbearbetning. Upp till 2×D fullhålborrning med högsta matningshastigheter och lugn gång.
Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 202515.

Downloads & documents

From the same series "Master Alu" View all
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen