• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură MTC, neacoperită, ⌀ DC: 7,5mm

Cod articol.: 202243 7,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare O suprafață de strângere dreaptă fără față plană (de ex., pentru burghiu central)
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0080 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii DS 8 mm
Lungimea cozii LS 36 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 8 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş Dc 7,5 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă h6
Lungime de tăiere Lc 21 mm
Lungime umăr 25 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G2.5
Unghi de ciobire spate 5 grad
Unghi greblă lateral 7 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Pantă de rotație 23,562 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 27 mm
Lungime utilă L1 21 mm
Lungimea totală L 63 mm
Lungime funcţională 21 mm
Turaţie max. 35.000 min-1
Greutate 4,591 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Inel colorat galben
Strategie de aşchiere MTC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 3

Identificare și clasificare

Cod articol 202243 7,5
EAN / GTIN 4062406127442
Număr producător 202243 7,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
190
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire cu detalonare excentrică şi lustruire suplimentară în canalele pentru aşchii pentru evacuarea excelentă a aşchiilor la materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.
Lungimi constructive similar lungimilor DIN 6527.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.