{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 3 | |
| Diametru tăiş Dc | 3,5 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 11 mm | |
| Lungimea totală L | 57 mm | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Unghi de răsucire | 45 grad | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 11 mm; 1,75 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,1 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 21 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,008 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Diametru de degajare D1 | 3,2 mm | |
| Lungimea capului L3 | 11 mm | |
| Lungime umăr | 17 mm | |
| Tip de freză ISO | L | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 | |
| Unghi de ciobire spate | 5 grad | |
| Unghi greblă lateral | 7 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pantă de rotație | 10,996 mm | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h6 | |
| Lungime funcţională | 11 mm | |
| Turaţie max. | 45.000 min-1 | |
| Greutate | 2.336 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL) | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 3 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,1 mm |
| Cod articol | 202243 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197654243 | |
| Număr producător | 202243 3,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |