• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Fräser MTC, unbeschichtet, ⌀ DC: 7,5mm

Artikel-Nr.: 202243 7,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Zerspanungsstrategie MTC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 3
Schneidendurchmesser Dc 7,5 mm
Schneidenlänge Lc 21 mm
Länge gesamt L 63 mm
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Drallwinkel 45 Grad
Toleranzklasse h6
Eckenfasenbreite 0,2 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 25 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min. geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,04 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 7,5 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 21 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,03 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00800105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 8 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h6
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HA
Luft bedingt geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Fräser MTC, unbeschichtet
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle); O (sonstige)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 7,1 mm
Auswuchtgüte G 2,5
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 3
Drallrichtung rechts
Drallsteigung 23,562 mm
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Fase
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 3
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Werkzeuganwendungsgruppe W
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Vorschub pro Zahn in Alu kurzspanend
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h6
Funktionslänge 21 mm
Drehzahl max. 35 000 min-1
Gewicht 45,91 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL)
Farbring gelb
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 3
Schnitttiefe min. 0,2 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202243 7,5
EAN / GTIN 4062406127442
Herstellernummer 202243 7,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
190
Alu (kurzspanend)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
Baulängen ähnlich DIN 6527 lang.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.