VHM maró MTC 7,5 mm

Cikkszám: 202243 7,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: W
  • Spirálszög tulajdonságai: egyenlőtlen
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 7,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h6
Fogak száma Z 3
Spirálszög 45 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC
Élhossz Lc 21 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 25 mm
Nyak ⌀ D1 7,1 mm
Teljes hossz L 63 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Száralak HA
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,03 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,04 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202243 7,5
EAN / GTIN 4062406127442

Alkalmazási táblázat

Alu
N
190
Alu (rövid forgácsú)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb szendvics
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Excentrikus hátraköszörüléssel és a forgácshornyokban kiegészítő polírköszörüléssel hosszú forgácsú alumínium anyagokhoz a kitűnő forgácselevezetés érdekében.
A méretek hasonlóak, mint a DIN 6527 hosszú.

Felhasználás:

Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz