Sortiment de scule în modulul Check-Tool, 36 de bucăți

Cod articol: 2016435
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 2016435
EAN / GTIN 4010886878347
Număr producător 2016435
L-Număr L60160 2964
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Dimensiuni: 633 x 390 x 35 mm

Caracteristică:

  • Depozitare: 4/4 Modul de verificare a sculelor
  • Tip de baterie: CR 2032
  • Proprietăți chimice: LiMnO2
  • Sursă de alimentare: Celulă cu buton
  • Lățimea totală [mm]: 633 mm
  • Lungime totală [mm]: 390 mm
  • Material: spumă
  • Direcția de deplasare pentru Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila cu buton
  • Număr ONU: UN 3091