Surtido de herramientas en el módulo de TC 36 piezas

Número de artículo: 2016435
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 2016435
EAN / GTIN 4010886878347
Número del fabricante 2016435
Número L L60160 2964
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Dimensiones: 633 x 390 x 35 mm

Característica:

  • Almacenamiento: 4/4 Módulo de herramientas de control
  • Tipo de batería: CR 2032
  • Propiedades químicas: LiMnO2
  • Fuente de alimentación: Pila de botón
  • Anchura total [mm]: 633 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma
  • Rumbo para Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila de botón
  • Número ONU: UN 3091