Sortiment nářadí v modulu Check-Tool, 36 kusů

Artiklové číslo: 2016435
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2016435
EAN / GTIN 4010886878347
Číslo výrobce 2016435
L-číslo L60160 2964
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rozměry: 633 x 390 x 35 mm

Charakteristika:

  • Skladování: 4/4 Kontrolní modul nástroje
  • Typ baterie: CR 2032
  • Chemické vlastnosti: LiMnO2
  • Zdroj napájení: Knoflíkový článek
  • Celková šířka [mm]: 633 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna
  • Směrování pro Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knoflíkový článek
  • Číslo UN: UN 3091