Lame de fierăstrău 32 ZPZ 232 HE 100 buc

Cod articol.: 20118232HE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Označení výrobce 232 HE
Zubů na palec 32
Druh produktu List do obloukové pily
Počet pilových listů 100 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 300 mm
Výška čepele 13 mm
Materiálová skupina Kov

Identificare și clasificare

Cod articol 20118232HE
EAN / GTIN 082472201185
Număr producător 20118232HE
L-Număr L51190 102
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Popis:

  • Technologie T2™: nová revoluční konstrukce pilových listů s až o 100 % delší životností ve srovnání s předchozí generací pilových listů LENOX®.
  • Odolnost proti zlomení: bimetalová konstrukce s 5 % kobaltu umožňuje, aby se listy ohýbaly a byly pružné, aniž by se zlomily, s vynikajícím řezným výkonem.
  • Rozměry listu: 300 x 13 mm