• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Lames de scie à métaux 32 ZPZ 232 HE 100 pièces

Réf.: 20118232HE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant 232 HE
Dents / pouce 32
Type de produit lames de scies à archet
Nombre de lames de scie 100 pc.
Matériau film bimétal (BiM)
Longueur 300 mm
Hauteur lame 13 mm
Groupe de matières Métal

Identification et classification

Référence article 20118232HE
EAN / GTIN 082472201185
Réf. fabricant 20118232HE
Article hors catalogue L51190 102
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Technologie T2™ : un nouveau design de lame révolutionnaire avec une durée de vie jusqu'à 100% plus longue par rapport à la génération précédente de lames de scie sabre LENOX®.
  • Incassable : construction bi-métal avec 5% de cobalt, permet aux lames de se plier et d'être flexibles sans se casser avec une excellente performance de coupe.
  • Dimensions de la lame : 300 x 13 mm