Fűrészlapok 32 ZPZ 232 HE 100 db.

Cikkszám: 20118232HE
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kengyeles fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 20118232HE
EAN / GTIN 082472201185
Gyártó száma 20118232HE
L-szám L51190 102
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Leírás

Leírás:

  • T2™ technológia: forradalmian új lapkakialakítás, amely a LENOX® dugófűrészlapok előző generációjához képest akár 100%-kal hosszabb élettartamot biztosít.
  • Törésálló: 5% kobaltot tartalmazó bi-fémszerkezet, amely lehetővé teszi, hogy a lapok hajlékonyak és rugalmasak legyenek anélkül, hogy eltörnének, kiváló vágási teljesítmény mellett.
  • A lapok méretei: 300 x 13 mm