Rolă filetată rigidă RS UNC NR.2-56 2A 25 x 9 mm

Cod articol.: 200077
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de filet UNC
Filet D 2-56UNC
Clasă de toleranţă filete 2A
Strat de acoperire neacoperită
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 200077
EAN / GTIN 4046122299478
Număr producător 200077
L-Număr L10180 58
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Rolă de filetare / RS UNC nr. 2
- 56 toleranță 2ARularea filetelor de înaltă performanță

Nereglabile, design elvețian, role de filetare nitrurate Role de filetare JBO

Matrițele sunt potrivite pentru materiale care pot fi formate la rece și care au o alungire minimă de aproximativ 8% combinată cu o rezistență la tracțiune de până la aproximativ 900 N/mm².