Trden navojni valj RS UNC NR.2-56 2A 25 x 9 mm

Št. art.: 200077
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta navoja UNC
Navoj D 2-56UNC
Razred tolerance navoja 2A
Prevleka neprevlečeno
Vrsta izdelka Oblikovalec navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 200077
EAN/GTIN 4046122299478
Številka proizvajalca 200077
L-število L10180 58
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Vračanje kocke / RS UNC NR

2
- 56 toleranca 2AVisoko zmogljivo valjanje navojev

Neprilagodljiva švicarska zasnova, nitrirani navojni valji JBO navojni valji

Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm².