RS UNC NR.2-56 2A 25 x 9 mm

Número de artículo: 200077
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de rosca UNC
Rosca D 2-56UNC
Clase de tolerancia de la rosca 2A
Recubrimiento sin revestimiento
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 200077
EAN / GTIN 4046122299478
Número del fabricante 200077
Número L L10180 58
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Rodar terrajas para roscar / RS UNC NR.2-56 tolerancia 2A

Matrices de laminación de roscas de alto rendimiento
Patrón suizo
Diseño no ajustable, rodillos de rosca nitrurados

Los peines de laminación de roscas JBO son adecuados para materiales que se pueden conformar en frío y que tienen un alargamiento mínimo de aproximadamente el 8% junto con una resistencia a la tracción de hasta aproximadamente 900 N/mm².