• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Modul de extensie cadru de bază pliabil

Cod articol.: 2.855-273.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2.855-273.0
EAN / GTIN 4054278905792
Număr producător 2.855-273.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Rama de bază pliabilă a modulului de extensie pentru versiunile Expert și ExpertPro este potrivită pentru metoda cupei duble sau pentru transportul unor utilaje precum T 9/1 Bp sau BR 30/1 C Bp. Datorită funcției pliabile a modulului de extensie, căruciorul poate fi parcat în spații de depozitare pentru a economisi spațiu.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × l × H): 569 x 513 x 75 mm
  • Comandați unitatea: PCE
  • Atașare simplă la cărucioare: Modulul de extensie poate fi atașat și îndepărtat cu ușurință de la cărucioare.
  • Atașare simplă la cărucioare: Nu necesită timp de instruire pentru operatori.
  • Permite transportul găleților: Pot fi atașate fie 2 găleți de 15 litri pentru metoda găleții, fie 2 găleți de 12 litri pentru metoda precondiționării.
  • Permite transportarea ușoară a utilajelor: De exemplu, aspiratoarele precum T 9/1 Bp sau mașinile de curățat precum BR 30/1 C Bp pot fi ușor transportate cu căruciorul.
  • Permite transportarea ușoară a utilajelor: Reduce timpul de curățare deoarece utilajele necesare sunt întotdeauna la îndemână.
  • Pliabil: Poate fi pliat convenabil pentru a economisi spațiu atunci când nu este utilizat.
  • Pliabil: De asemenea, căruciorul poate fi depozitat în spații de depozitare restrânse.

Avantaj:

  • Atașare simplă la cărucioare
  • Permite transportarea ușoară a utilajelor
  • Permite transportul găleților
  • Pliabil