• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erweiterungsmodul Grundgestell klappbar

Artikel-Nr.: 2.855-273.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.855-273.0
EAN / GTIN 4054278905792
Herstellernummer 2.855-273.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das klappbare Erweiterungsmodul Grundgestell für die Expert- und ExpertPro-Varianten eignet sich für die Doppeleimermethode oder zur Mitnahme von Maschinen wie beispielsweise dem T 9/1 Bp oder der BR 30/1 C Bp. Durch die Klappfunktion des Erweiterungsmoduls lässt sich der Trolley platzsparend in Lagerräumen abstellen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 569 x 513 x 75 mm
  • Bestelleinheit: PCE
  • Einfache Befestigung an den Trolleys: Das Erweiterungsmodul lässt sich mühelos an den Trolleys befestigen und demontieren.
  • Einfache Befestigung an den Trolleys: Es wird keine Einarbeitungszeit für die Bediener benötigt.
  • Ermöglicht die Mitnahme von Eimern: Entweder können 2 15-l-Eimer für die Eimermethode oder 2 12-l-Eimer für die Vorkonditionierungsmethode angebracht werden.
  • Ermöglicht einfache Mitnahme von Maschinen: So können beispielsweise Staubsauger wie der T 9/1 Bp oder Reinigungsmaschinen wie die BR 30/1 C Bp einfach mit dem Trolley transportiert werden.
  • Ermöglicht einfache Mitnahme von Maschinen: Reduktion der Reinigungszeit, da die benötigten Maschinen immer in Reichweite sind.
  • klappbar: Lässt sich bei Nichtverwendung komfortabel und platzsparend hochklappen.
  • klappbar: Unterbringung des Trolleys auch in engen Lagerräumen möglich.

Vorteil:

  • Einfache Befestigung an den Trolleys
  • Ermöglicht einfache Mitnahme von Maschinen
  • Ermöglicht die Mitnahme von Eimern
  • klappbar

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb