Prodlužovací modul základní rám skládací

Artiklové číslo: 2.855-273.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.855-273.0
EAN / GTIN 4054278905792
Číslo výrobce 2.855-273.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Skládací základní rám přídavného modulu pro verze Expert a ExpertPro je vhodný pro metodu dvojité lžíce nebo pro přepravu strojů, jako je T 9/1 Bp nebo BR 30/1 C Bp. Díky funkci sklápění výsuvného modulu lze vozík zaparkovat ve skladovacích prostorách a ušetřit tak místo.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 569 x 513 x 75 mm
  • Objednat jednotku: PCE
  • Jednoduché upevnění na vozíky: Rozšiřující modul lze snadno připojit k vozíkům a odejmout z nich.
  • Jednoduché upevnění na vozíky: Obsluha nepotřebuje žádné školení.
  • Umožňuje přenášení kbelíků: Lze připojit buď 2 15litrová vědra pro kbelíkovou metodu, nebo 2 12litrová vědra pro metodu předúpravy.
  • Umožňuje snadnou přepravu strojů: S vozíkem lze snadno přepravovat například vysavače, jako je T 9/1 Bp, nebo čisticí stroje, jako je BR 30/1 C Bp.
  • Umožňuje snadnou přepravu strojů: Zkracuje dobu úklidu, protože potřebné stroje jsou vždy na dosah.
  • Skládací: Lze pohodlně složit, aby se ušetřilo místo, když se nepoužívá.
  • Skládací: Vozík lze uložit i do stísněných skladovacích prostor.

Výhoda:

  • Jednoduché upevnění na vozíky
  • Umožňuje snadnou přepravu strojů
  • Umožňuje přenášení kbelíků
  • Skládací