Inel cu clichet de 10 mm cheie fixă, placat cu crom, 159mm

Cod articol.: 1RM-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1RM-10
EAN / GTIN 7314153000576
Număr producător 1RM-10
L-Număr L51320 62
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Unghi de 15° cu cap subțire pentru o accesibilitate mai bună
  • Partea inelului îndoită la 15°
  • Unghi de rotire de 5°
  • Pârghie de comutare pentru schimbarea rapidă a direcției
  • Marcaje de mărime mai mari și pe ambele părți, pentru o identificare mai ușoară
  • Funcție de blocare la capătul inelului pentru o lucrare mai rapidă cu performanțe optime
  • Capul hexagonal dublu cu profil Dynamic-Drive™ asigură o durată de viață mai lungă a șuruburilor și piulițelor
  • Finisaj micro-mat cromat, cu o suprafață de înaltă calitate
  • Aliaj de oţel ultraperformant
  • Funcție de blocare la capătul inelului pentru o lucrare mai rapidă
  • Unghi de rotire de 5° pentru lucrări în spații înguste
  • Standarde: ISO 1711-1 și DIN 3113

Caracteristică:

  • Certificate: ISO 1711-1/ din 3113
  • Dimensiuni: 10 mm
  • Lungime L: 159 mm
  • Gura de forță.: 5,3 mm
  • Inel de rezistență: 7,3 mm
  • Deschiderea: 20,8 mm
  • Lățime inel: 20 mm
  • Greutate: 59g
  • Înălțimea produsului: 25 mm
  • Lungimea produsului: 215 mm
  • Greutate: 0,0550kg
  • Lățimea produsului: 45 mm