Anillo de trinquete de 10mm llave de boca, cromado, 159 mm

Número de artículo: 1RM-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1RM-10
EAN / GTIN 7314153000576
Número del fabricante 1RM-10
Número L L51320 62
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Posición de la boca de 15° con cabezal delgado para facilitar el acceso
  • Lado del anillo acodado en 15°
  • Ángulo de giro hacia atrás de 5°
  • Palanca de cambio para cambiar rápidamente de dirección
  • Marcas de talla más grandes y en ambos lados para facilitar la identificación
  • Función de trinquete en el extremo del anillo para trabajar más rápido con un rendimiento óptimo
  • La cabeza hexagonal doble con perfil Dynamic-Drive™ garantiza una mayor vida útil de los tornillos y las tuercas
  • Acabado cromado micromate con superficie de alta calidad
  • Aleación de acero de alto rendimiento
  • Función de trinquete en el extremo del anillo para trabajar más rápido
  • Ángulo de giro hacia atrás de 5° para trabajar en espacios reducidos
  • Normas: ISO 1711-1 y DIN 3113

Característica:

  • Certificados: ISO 1711-1/ DIN 3113
  • Tamaño: 10 mm
  • Longitud L: 159 mm
  • Fuerza final de boca: 5,3 mm
  • Anillo de fuerza: 7,3 mm
  • Anchura de abertura: 20,8 mm
  • Ancho del anillo: 20 mm
  • Peso: 59 g
  • Altura del producto: 25 mm
  • Longitud del producto: 215 mm
  • Peso: 0,0550 kg
  • Producto anchura: 45 mm