• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10-mm-Knarren-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 159 mm

Artikel-Nr.: 1RM-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1RM-10
EAN / GTIN 7314153000576
Herstellernummer 1RM-10
L-Nummer L51320 62
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
  • Ringseite 15° abgewinkelt
  • 5° Rückschwenkwinkel
  • Umschalthebel für schnelle Richtungsänderung
  • Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
  • Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten mit optimaler Leistung
  • Doppelsechskant mit Dynamic-Drive™-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
  • Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten
  • 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten in beengten Bereichen
  • Normen: ISO 1711-1 und DIN 3113

Merkmal:

  • Zertifikate: ISO 1711-1/ DIN 3113
  • Größe: 10 mm
  • Länge L: 159 mm
  • Stärke Maulende: 5.3 mm
  • Stärke Ring: 7,3 mm
  • Öffnungsweite: 20,8 mm
  • Breite Ring: 20 mm
  • Gewicht: 59 g
  • Produkt-Höhe: 25 mm
  • Produkt-Länge: 215 mm
  • Gewicht: 0,0550 kg
  • Produkt-Breite: 45 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb