Scripete pentru scări de frânghie în 2 și 3 părți

Cod articol.: 19686
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, alb Fildeș deschis
Culoarea gri; alb
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 19686
EAN / GTIN 4031405196865
Număr producător 019686
L-Număr L90110 1044
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru scări de cablu din 2 și 3 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 45 mm
  • Înălţime: 62 mm
  • Lungime: 70 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Diametru rolă: 70 mm