• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seilrolle für 2- und 3-teilige Seilzugleitern

Artikel-Nr.: 19686
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbton, grau Lichtgrau
Farbton, weiß Hellelfenbein
Farbe grau; weiß
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19686
EAN / GTIN 4031405196865
Herstellernummer 019686
L-Nummer L90110 1044
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für 2- und 3-teilige Seilzugleitern

Merkmal:

  • Breite: 45 mm
  • Höhe: 62 mm
  • Länge: 70 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 70 mm