Kladka pro 2 a 3dílné výsuvné žebříky

Artiklové číslo: 19686
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Bílá Světlá slonová kost
Barva šedá; bílá
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19686
EAN / GTIN 4031405196865
Číslo výrobce 019686
L-číslo L90110 1044
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro 2- a 3dílné kabelové žebříky

Charakteristika:

  • Šířka: 45 mm
  • Výška: 62 mm
  • Délka: 70 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 70 mm