Cheie dinamometrică DREMOMETRU T-FS 1/4″ fix 8 Nm

Cod articol.: 1947990
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pătrat de antrenare
Afişare fără afișaj
Direcţie de strângere pe dreapta
Lungimea totală L 100 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Momentul reglat 8
Dimensiuni, Pătrat de antrenare 1/4 inch
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identificare și clasificare

Cod articol 1947990
EAN / GTIN 4002805929353
Număr producător 1947990
L-Număr L60160 2664
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Aplicație de forță redusă pentru cupluri care se află de obicei în intervalul șurubelnițelor de torsiune
Z. De exemplu, fixarea modulelor pentru sisteme solare, suporturi de scule etc., ori de câte ori cuplurile sunt prea mari pentru șurubelnițele dinamometrice clasice
Design:
Serie de chei dinamometrice cu 8 modele prestabilite fixe pentru producția de serie
Pentru strângere controlată pe dreapta
Precizia de declanșare conform DIN EN ISO 6789-2: 2017 Tip II Clasa E (+/- 6 %)
Ligure și robustă - carcasă din aliaj de aluminiu de înaltă calitate
Cu certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017, trasabil la standardul național prin intermediul laboratorului intern DAkkS
Game speciale la cerere.

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 62,5 mm
  • Tip de acționare: Un singur pătrat rigid
  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: - / 8 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
  • Valoare fixă de setare: 8 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 125 mm
  • Înălțime totală [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [mm]: 100 mm
  • Material: Aliaj de aluminiu
  • Precizie: +/- 6 %
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
  • Tip de scală: fără
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automobiliare
    • Industria electronică
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Energetică
    • Construcția de mașini
    • Construcția de dulapuri
    • Cabinetărie