Momentsleutel DREMOMETER T-FS 1/4″ vast ingesteld 8 Nm

Artikelnummer: 1947990
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1947990
EAN/GTIN 4002805929353
Nummer fabrikant 1947990
L-nummer L60160 2664

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtbesparend bij het aantrekken van aanhaalmomenten die gewoonlijk binnen het bereik van momentschroevendraaiers liggen
voor het gecontroleerd rechtsom aandraaien
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Speciale bereiken op aanvraag

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 62,5 mm
  • Type aandrijving: Enkel vierkant star
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: - / 8 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
  • Vaste instelwaarde: 8 Nm
  • Totale breedte [mm]: 125 mm
  • Totale hoogte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [mm]: 100 mm
  • Materiaal: Aluminiumlegering
  • Precisie: +/- 6 %
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automobiel
    • Elektronische industrie
    • Fijne mechanica
    • Militair
    • Energie
    • Machinebouw
    • Kastbouw
    .