Clé dynamométrique DREMOMETRE T-FS 1/4″ 8Nm fixe.

Réf.: 1947990
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme de la connexion carré d’entraînement
Affichage pas d’affichage
Sens de serrage droite
Longueur totale L 100 mm
Série DREMOMETER
Réglage de la valeur de déclenchement préréglage
Unité de mesure couple Nm
Couple prédéfini 8
Réf., carré d’entraînement 1/4 pouce
Type de produit clé dynamométrique
Métrologie fonctionnement mécanique
Norme DIN EN ISO 6789-2

Identification et classification

Référence article 1947990
EAN / GTIN 4002805929353
Réf. fabricant 1947990
Article hors catalogue L60160 2664
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Application de la force pour des couples qui se situent généralement dans la gamme des tournevis dynamométriques
Pour le resserrage contrôlé vers la droite
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Des gammes spéciales sont disponibles sur demande

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 62,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: carré simple rigide
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: - / 8 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
  • Valeur de réglage fixe: 8 Nm
  • Largeur totale [mm]: 125 mm
  • Hauteur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 6 %
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Type d'échelle: sans
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Construction d'armoires électriques

De la même série "DREMOMETER" Afficher tout