{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză unghiulară (coadă de rândunică) | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 1833 | |
| Diametru tăiş Dc | 25 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 6,3 mm | |
| Lungimea totală L | 67 mm | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 10 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de degajare D1 | 11 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,08 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 6,3 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 45 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Unghi de reglare | 45 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 0 grade | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grade | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Număr caneluri de pretensionare | 10 | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-CO5 | |
| Vorschub pro Zahn in | oțel < 750 N/mm2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 65 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Formular scrisoare Număr standard | D | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 194020 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197109491 | |
| Număr producător | 194020 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |