{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Szabvány | DIN 1833 | |
Tűrés névleges ⌀ | js16 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Fogak száma Z | 10 | |
Nyak ⌀ D1 | 11 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Élhossz Lc | 6,3 mm | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Alak | D | |
Termék fajtája | Száras szögmaró |
Cikkszám | 194020 25 | |
EAN / GTIN | 4045197109491 |