Freză coadă de rândunică Forma D 45°, neacoperită, ⌀ js16 DC: 38mm

Cod articol.: 194020 38
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 1833
Diametru tăiş Dc 38 mm
Lungime de tăiere Lc 10 mm
Lungimea totală L 80 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 14
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de degajare D1 15 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Vorschub pro Zahn fz 0,09 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 10 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 48 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Material tăiș HSS-E
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Unghi de reglare 45
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grade
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Direcţia de aşchiere orizontal
Număr caneluri de pretensionare 14
Material tăiș, denumire producător HSS-CO5
Vorschub pro Zahn in oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 150 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Formular scrisoare Număr standard D
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 194020 38
EAN / GTIN 4045197109521
Număr producător 194020 38
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă supusă unui tratament special.
Forma D pentru frezare doar pe circumferinţă, dantură dreaptă.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor mici la realizarea de scule şi construcţia de maşini.