{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Freză unghiulară (coadă de rândunică) | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 1833 | |
| Diametru tăiş Dc | 20 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 5 mm | |
| Lungimea totală L | 63 mm | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 8 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de degajare D1 | 10 mm | |
| Lungime activă A | 18 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 5 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01201005 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 45 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-CO5 | |
| Lungimea capului L3 | 5 mm | |
| Lungime umăr | 17,5 mm | |
| Unghi de reglare | 45 | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi de pătrundere | 0 grad | |
| Adâncime de pătrundere, max. ap | 0 mm | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 55 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Formular scrisoare Număr standard | D | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 194020 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197109477 | |
| Număr producător | 194020 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |