Bară de siguranță pentru capul scării

Cod articol: 19318
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 19318
EAN / GTIN 4031405193185
Număr producător 019318
L-Număr L90110 1348
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a fixa scările de aterizare pe grinzile din lemn
  • Fixat pe bară fără trepte și fără unelte
  • Acoperire din plastic antiderapant
  • Cârligele mobile se adaptează la unghiul conductorului
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 140 mm
  • Diametru/suport până la: 80 mm
  • Tip cârlig: Unghiular
  • Înălţime: 80 mm
  • Lungime: 242 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oțel acoperit, oțel galvanizat
  • Design material: Manşon de plastic
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte