Varnostna letvica za glavo lestve

Št. art.: 19318
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 19318
EAN/GTIN 4031405193185
Številka proizvajalca 019318
L-število L90110 1348
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za pritrditev lestve za pristanek na lesene tramove
  • Brezstopenjsko in brez orodja pritrjeno na spar
  • Nedrseča plastična prevleka
  • Premični kavlji se prilagajajo kotu prevodnika
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 140 mm
  • Premer/podpora do: 80 mm
  • Vrsta kavlja: Pod kotom
  • Višina: 80 mm
  • Dolžina: 242 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Jekleno prevlečeno, pocinkano jeklo
  • Oblikovanje materiala: Prevleka iz umetne mase
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja