Sécurité de la tête d'échelle poutre

Réf.: 19318
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 19318
EAN / GTIN 4031405193185
Réf. fabricant 019318
Article hors catalogue L90110 1348
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour fixer les échelles d'atterrissage aux poutres en bois
  • Fixé sans paliers et sans outil au longeron
  • Revêtement plastique antidérapant
  • Les crochets mobiles s'adaptent à l'angle du conducteur
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 140 mm
  • Diamètre/support jusqu'à : 80 mm
  • Type de crochet : coudé
  • Hauteur : 80 mm
  • Longueur : 242 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier revêtu, acier galvanisé
  • Conception du matériau : Revêtement plastique
  • Installation requise : A monter sans outils