Freze de degroşare HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 32mm

Cod articol.: 192605 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k12 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Diametru tăiş Dc 32 mm
Lungime de tăiere Lc 53 mm
Lungimea totală L 133 mm
Diametrul cozii DS 32 mm
Unghi de răsucire 30 grade
Clasa de toleranţă k12
Lăţime teşitură 0,5 mm
Material tăiș HSS Co 8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Canale complete 32 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 53 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,031 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03201005
Formular de înregistrare Forma B
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schruppfräser
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului NR
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 6
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8
Vorschub pro Zahn in oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă k12
Lungime funcţională 97 mm
Greutate 665,2 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Formular scrisoare Număr standard B
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 192605 32
EAN / GTIN 4067263291022
Număr producător 192605 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
781
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
29
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil detalonat prin rectificare. Sfărâmătorul de aşchii cu canale late poate fi reascuţit fără a fi modificat profilul.
Geometrie de așchiere frontală pentru pătrundere și distanță inegală între dinți.
Ref. 6M până la 25M - freză MID. Dimensiuni constructive conform normelor de fabricație, care se încadrează între DIN 844 scurtă și DIN 844 lungă.