{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 5 | |
| Diámetro del filo Dc | 18 mm | |
| Longitud de filo Lc | 100 mm | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| Diámetro del mango DS | 16 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 30 grados | |
| Clase de tolerancia | k10 | |
| Material de corte | HSS Co 8 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 100 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,04 mm | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01601005 | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 16 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Schaftfräser | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 5 | |
| Número de filos de centro | 0 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal con inclinación | |
| Número de ranuras de sujeción | 5 | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-CO8 | |
| Vorschub pro Zahn in | acero < 750 N/mm2 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Peso | 227 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Contorneado lateral |
| Número de artículo | 191620 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197104052 | |
| Número del fabricante | 191620 18 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |