• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!

Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ k10 DC: 16mm

Artikel-Nr.: 191620 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k10 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 5
Schneidendurchmesser Dc 16 mm
Schneidenlänge Lc 85 mm
Länge gesamt L 140 mm
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Drallwinkel 30 Grad
Toleranzklasse k10
Schneidstoff HSS Co 8
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnitttiefe max., Besäumen 85 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01601005
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Schaftfräser
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 5
Anzahl Zentrumschneiden 0
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Anzahl Spannuten 5
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-CO8
Vorschub pro Zahn in Stahl < 750 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 186 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring ohne
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191620 16
EAN / GTIN 4045197104045
Herstellernummer 191620 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mehrschneidiger Fräser. Stirnseitig im Mittel frei.

Vorteil:

Besonders für Arbeiten an tiefliegenden bzw. schwer zugänglichen Stellen oder zum Fräsen großer Absätze in einem Arbeitsgang.