Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 4mm

Cod articol.: 191520 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 4 mm
Lungime de tăiere Lc 11 mm
Lungimea totală L 55 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Clasa de toleranţă k10
Adâncime de tăiere max. L2 11 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Lungime activă A 19 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Tip de freză ISO N
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Material tăiș, denumire producător HSS-PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 9 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 191520 4
EAN / GTIN 4045197103116
Număr producător 191520 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu tăişuri multiple. Detalonare excentrică prin rectificare.
Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului. Rezultate excepţionale la frezarea fără răcire. Ref. 6M–25M Freza MID: Dimensiuni potrivit normelor interne ale producătorului care se încadrează între DIN 844 freză scurtă şi DIN 844 freză lungă. Recomandată în special pentru matriţe şi realizarea de scule, întrucât dimensiunile cu lungimi medii oferă stabilitate mai mare decât frezele lungi conform DIN 844.