{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 18 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | HSS PM | |
| Standard | DIN 844 B | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| Unghiul elicei | 30-40 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
| Lungimea totală L | 92 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 16 mm | |
| Unghi teşitură | 90 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,034 mm | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 191520 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197103284 | |
| Număr producător | 191520 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |