Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 9mm

Cod articol.: 191520 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 9 mm
Lungime de tăiere Lc 19 mm
Lungimea totală L 69 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Clasa de toleranţă k10
Material tăiș HSS-E-PM
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 19 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,02 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător HSS-PM
Vorschub pro Zahn in oțel < 750 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Formular scrisoare Număr standard B
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 191520 9
EAN / GTIN 4045197103185
Număr producător 191520 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu tăişuri multiple. Detalonare excentrică prin rectificare.
Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului. Rezultate excepţionale la frezarea fără răcire. Ref. 6M–25M Freza MID: Dimensiuni potrivit normelor interne ale producătorului care se încadrează între DIN 844 freză scurtă şi DIN 844 freză lungă. Recomandată în special pentru matriţe şi realizarea de scule, întrucât dimensiunile cu lungimi medii oferă stabilitate mai mare decât frezele lungi conform DIN 844.