{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 12 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 26 mm | |
| Lungimea totală L | 83 mm | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Clasa de toleranţă | k10 | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 26 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,028 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01201005 | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Unghi teşitură | 90 grade | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-PM | |
| Vorschub pro Zahn in | oțel < 750 N/mm2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 844 B | |
| Formular scrisoare Număr standard | B | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Frezare laterală |
| Cod articol | 191520 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197103215 | |
| Număr producător | 191520 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |