Schaftfräser HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 12mm

Artikel-Nr.: 191520 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ k10 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Schneidendurchmesser Dc 12 mm
Schneidenlänge Lc 26 mm
Länge gesamt L 83 mm
Durchmesser Schaft DS 12 mm
Toleranzklasse k10
Schneidstoff HSS-E-PM
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnitttiefe max., Besäumen 26 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,028 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01201005
Aufnahmeform Form B
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 12 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 4
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-PM
Vorschub pro Zahn in Stahl < 750 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 844 B
Formbuchstabe Normnummer B
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU)
Farbring ohne
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191520 12
EAN / GTIN 4045197103215
Herstellernummer 191520 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stahl < 500 N/mm²
P
83
Stahl < 750 N/mm²
P
64
Stahl < 900 N/mm²
P
64
Stahl < 1100 N/mm²
P
37
Stahl < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mehrschneidiger Fräser. Exzentrischer Hinterschliff.
Für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung.
Hervorragende Ergebnisse beim Trockenfräsen.
Gr. 6M−25M MID-Fräser:
Baumaße nach Werksnorm die zwischen DIN 844 kurz und DIN 844 lang liegen. Speziell für den Formen- und Werkzeugbau geeignet, da die mittellangen Baumaße höhere Stabilität bieten als lange Fräser nach DIN 844 lang.