Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 5mm

Cod articol.: 191320 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 5 mm
Lungime de tăiere Lc 13 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 42 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș HSS Co 8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Adâncime de tăiere max., Canale complete 5 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 13 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,015 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Grupă de aplicaţii ale sculelor W
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8
Vorschub pro Zahn in aluminiu cu aşchiere scurtă
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 13 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Formular scrisoare Număr standard B
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindro-frontală pentru canale (frezare pentru canale de pană) (FNB); Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 191320 5
EAN / GTIN 4045197101679
Număr producător 191320 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Detalonare excentrică prin rectificare.
  • Canale de aşchii spaţioase, şlefuite fin.
  • Tăiş cu ascuţire extrem de fină − permite obţinerea unor suprafeţe curate ale piesei.
  • Unghi de aşchiere special pentru aluminiu.

Notă:

Pentru frezarea canalelor de pană.