Șina de ieșire poate fi împinsă înăuntru, potrivită pentru scări extensibile Atașament drept spre stânga

Cod articol: 19101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 19101
EAN / GTIN 4031405191013
Număr producător 019101
L-Număr L90110 537
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru ieșirea și intrarea în siguranță a scărilor
  • Lungime utilă aprox. 1,0 m.
  • Scările glisante / scările de tragere cu frânghie pot fi împinse complet înăuntru
  • Fabricat din aluminiu

Caracteristică:

  • Lăţime: 40 mm
  • Lungime: 1350 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Tip produs: Montat direct la stânga