Longeron de sortie escamotable adapté aux échelles coulissantes Montage droit à gauche

Réf.: 19101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19101
EAN / GTIN 4031405191013
Réf. fabricant 019101
Article hors catalogue L90110 537
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour une sortie et une entrée sûres des échelles
  • Longueur utile env. 1,0 M.
  • Les échelles coulissantes / les échelles à câble peuvent être enfoncées complètement
  • Fabriqué en aluminium

Caractéristique(s):

  • Largeur: 40 mm
  • Longueur : 1350 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : Monté directement à gauche