Výsuvný nosník lze zasunout, vhodné pro výsuvné žebříky Upevnění rovně vlevo

Artiklové číslo: 19101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19101
EAN / GTIN 4031405191013
Číslo výrobce 019101
L-číslo L90110 537
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro bezpečný výstup a vstup do žebříků
  • Užitečná délka cca 1,0 m.
  • Posuvné žebříky / lanové žebříky lze zcela zasunout
  • Vyrobeno z hliníku

Charakteristika:

  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 1350 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: Namontován přímo vlevo