Set de scule VDE 8 buc. în i-BOXX 72

Cod articol.: 1828045
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Denumirea producătorului VDE Basissatz
Ambalaj Cutie din plastic
Sigiliu de calitate și testare VDE
Număr de piese incluse 8 buc.
Înălţime 72 mm
Lăţime 367 mm
Lungime 316 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă 367 mm
Adâncime spumă 316 mm
Spumă pre-laserizată ja
Numărul de decupaje pentru unelte 8 buc.
Cea mai mică înălţime frontală recomandată a sertarelor 72 mm
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 1828045
EAN / GTIN 4010886857175
Număr producător 1828045
L-Număr L60160 795
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Set de bază VDE
Set de bază testat pe unitate, izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, cu excepția testerului de tensiune nr. 4615
În GEDORE i-BOXX® 72, cu capac transparent pentru o privire de ansamblu rapidă
Dimensiuni: L 367 x P 316 x H 72 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 367 mm
  • Înălțime totală [mm]: 72 mm
  • Lungime totală [mm]: 316 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da