{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Oznaka proizvajalca | VDE Basissatz | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Število vsebovanih delov | 8 kos | |
| Višina | 72 mm | |
| Širina | 367 mm | |
| Dolžina | 316 mm | |
| Vrsta shranjevanja | vložek iz trde pene | |
| Širina pene | 367 mm | |
| Globina pene | 316 mm | |
| Pena, predhodno lasersko izrezana | da | |
| Število izrezov za orodje | 8 kos | |
| Najmanjša ustrezna sprednja višina predala | 72 mm | |
| Vrsta izdelka | garnitura orodja |
| Številka izdelka | 1828045 | |
| EAN/GTIN | 4010886857175 | |
| Številka proizvajalca | 1828045 | |
| L-število | L60160 795 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |