Sada nářadí VDE 8 ks v i-BOXX 72

Artiklové číslo: 1828045
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Označení výrobce VDE Basissatz
Obal plastový kufr
Třída jakosti VDE
Počet obsažených dílů 8 ks
Výška 72 mm
Šířka 367 mm
Délka 316 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty 367 mm
Hloubka pěny 316 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Počet výřezů na nástroje 8 ks
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 72 mm
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1828045
EAN / GTIN 4010886857175
Číslo výrobce 1828045
L-číslo L60160 795
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Základní sada VDE
Testováno na jednotku, s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, kromě zkoušečky napětí č. 4615
V GEDORE i-BOXX® 72, s průhledným víkem pro rychlý přehled
Rozměry: Š 367 x D 316 x V 72 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 367 mm
  • Celková výška [mm]: 72 mm
  • Celková délka [mm]: 316 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano